間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > プレート式 自在車キャスター ストッパー付 > ゴム車輪 > ユーエイキャスター

2 件中 1 - 2 件
ユーエイキャスター

J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

注文コード:02546004 注文コード:02455546 注文コード:02455546
 
●特長: 
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。  

●形状: 
自在  
●型式: 
J2K型自在車  
●ブレーキ: 
付き(固定・自在車切替)  
●材質(車輪): 
ゴム(B入)  
●車輪幅(mm): 
40  
●金具仕上: 
ユニクロメッキ  
●穴径P(Φmm): 
11  
●取付寸法X×Y(mm): 
80×80(75×75)  
●取付座A×B(mm): 
102×102  
●偏芯: 
40  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02546004 WJ2K-130 160 130 170 ¥3,295
¥2,307
出荷目安:14日
02455546 WJ2K-150 180 150 190 ¥3,665
¥2,566
出荷目安:14日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02545803
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

ユーエイキャスター

W-130 12Φ

1個

¥1,083

02545821
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

ユーエイキャスター

W-150 12Φ

1個

¥1,143

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。