間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > プレート式 自在車キャスター ストッパー付 > ゴム車輪 > ユーエイキャスター

2 件中 1 - 2 件
ユーエイキャスター

J2B型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ダブルストッパー付

注文コード:02545986 注文コード:02545995 注文コード:02545995
 
●特長: 
固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー付です。  

●形状: 
自在車S  
●型式: 
J2B型自在車  
●ブレーキ: 
付き(ダブルストッパー)  
●材質(車輪): 
ゴム(B入)  
●車輪幅(mm): 
40  
●金具仕上: 
ユニクロメッキ  
●取付寸法X×Y(mm): 
80×80(75×75)  
●取付座A×B(mm): 
102×102  
●偏芯E(mm): 
40  
●取付穴径P(Φmm): 
11  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
車輪径D(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02545986 WJ2B-130 170 160 130 ¥3,060 廃番
02545995 WJ2B-150 190 180 150 ¥3,360 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02545803
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

ユーエイキャスター

W-130 12Φ

1個

¥1,083

02545821
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

ユーエイキャスター

W-150 12Φ

1個

¥1,143

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。