工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
プレート式 自在車キャスター ストッパー付
>
ナイロン車輪
>
ユーエイキャスター
1 件中 1 - 1 件
ユーエイキャスター
SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
●形状:
自在
●型式:
SJ型自在車
●ブレーキ:
付き
●車輪径(Φmm):
100
●材質(車輪):
ナイロン
●車輪幅(mm):
32
●取付高(mm):
132
●金具仕上:
ユニクロメッキ
●穴径P(Φmm):
11
●取付寸法X×Y(mm):
71×71(68×68)
●取付座A×B(mm):
90×90
●偏芯:
32
●旋回半径(mm):
82
●許容荷重(daN[kgf]):
100[102.0]
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SJ-100NS
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02541305
SJ-100NS
¥1,995
¥1,397
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF