間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > プレート式 自在車キャスター ストッパー付 > ナイロン車輪 > ユーエイキャスター

1 件中 1 - 1 件
ユーエイキャスター

LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

注文コード:02538417
 
●特長: 
小型で軽荷重用キャスターです。  

●形状: 
自在  
●型式: 
LG型自在車  
●ブレーキ: 
付き  
●材質(車輪): 
ナイロン  
●金具仕上: 
ユニクロメッキ  
●穴径P(Φmm): 
6.5  
●取付寸法X×Y(mm): 
46×35  
●取付座A×B(mm): 
59×47  
●旋回半径(mm): 
49  
●許容荷重(daN[kgf]): 
40[40.8]  
●車輪径D(mm): 
50  
●取付高H(mm): 
65  
●偏芯E(mm): 
22  
●車輪幅W(mm): 
21  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02538417 LG-50NS ¥415
¥291
出荷目安:7日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02538286
車輪(白ナイロン車) L

ユーエイキャスター

L-50N

1個

¥78

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。