工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
金属製容器(ステンレス・アルミ製品など)
>
バケツ
>
バケツ
3 件中 1 - 3 件
遠藤商事
18-8 プレスバケツ(目盛付)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
10L
15L
20L
容量(L)
選択解除
10
15
20
深さ(mm)
選択解除
230
260
280
内径(mm)
選択解除
280
315
355
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09454566
10L
10
230
280
¥10,200
¥7,847
09454575
15L
15
260
315
¥12,800
¥9,847
09454584
20L
20
280
355
¥15,100
¥11,616
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
18-8 プレスバケツ(目盛付)
遠藤商事
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF