工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
金属製容器(ステンレス・アルミ製品など)
>
バケツ
>
バケツ蓋
3 件中 1 - 3 件
遠藤商事
18-8 プレスバケツ用蓋
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
10L
15L
20L
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09454593
10L
¥2,000
¥1,539
09454602
15L
¥2,560
¥1,970
09454611
20L
¥3,140
¥2,416
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
18-8 プレスバケツ用蓋
遠藤商事
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF