間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

(MonotaRO よりどり3点) レバーホイスト

注文コード:09454216 注文コード:09454216 注文コード:09454216 注文コード:09454216 注文コード:09454216
 
●特長: 
外部衝撃に強いギヤーカバー採用でショックに強く耐久性抜群。
制御面積と制御力をアップしたノンアスベスト材ブレーキを採用し、操作を中止すると瞬時に作動し荷重を強力に保持します。
強靭なV級ロードチェーンを使用しています、しかもメッキ処理を施していますのでサビにくいです。
雨水チリを防ぐようブレーキカバーと操作ハンドルの接合部は凹凸接合され密閉されています。
荷重がかかっている時は切替つまみが遊転でも自動的にブレーキがかかり、荷物を保持します。  

●質量(kg): 
3.8  
●定格荷重(t): 
0.5  
●寸法A(mm): 
81  
●寸法F(mm): 
34  
●寸法D(mm): 
83  
●寸法E(mm): 
23  
●寸法B(mm): 
280  
●寸法C(mm): 
26  
●寸法G(mm): 
15  
●標準揚程(m): 
1.5  
●フック間最短距離(mm): 
270  
●ロードチェーン線径(mm)×掛数: 
5.0×1  
●手引力(kg): 
34  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09454216

LH-05 オープン
¥6,600
出荷目安:1日
別送品
返品不可
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧