間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

(MonotaRO よりどり3点)折りたたみ台車

注文コード:09454207 注文コード:09454207 注文コード:09454207
 
●特長: 
折りたたみ式で、収納ラクラク!!
全周ゴム付きで安全です。
キャスターは、すべてネジピッチが同じなので、前後を入替えても使用できます。
簡易スパナ付き!  

●積載荷重(kg): 
100  
●質量(kg): 
8.4  
●色: 
ブルー  
●全長L(mm): 
725  
●キャスター: 
自在車2個・固定車2個  
●材質(キャスター): 
PVC  
●床面高さ(mm): 
139.5  
●キャスター径(Φmm): 
100×4  
●寸法h(mm): 
135  
●全高H(mm): 
820  
●全幅W(mm): 
472  
●荷台上板厚み(mm): 
0.6  
●内容量: 
1セット(3台組)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09454207

OD-100 オープン
¥6,600
出荷目安:1日
別送品
返品不可
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧