間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 電設配管機材 > CD管・PF管・樹脂製ボックス・鉄ボックス > 鉄ボックス(アウトレット・スイッチ・カバー) > カバー

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

中型四角スイッチカバー2コ用(鋼板製)

注文コード:09459992 注文コード:09459992
 
●用途: 
埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。  

●材質: 
鋼板製電気亜鉛めっき  
●質量(kg): 
0.07  
●外形寸法(mm): 
106×106  
●寸法H(mm): 
13.0  
●板厚(mm): 
1.6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09459992 DS4711 ¥102
¥88
出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。