コーワ クリーンライン三次元マスク

コーワ クリーンライン三次元マスク - コーワ(KOWA)
(4件のレビュー)

空気中の微粒子(0.0001mm)を99.9%カット!
銀系抗菌剤を不織布に練り込んだ新型フィルターを採用しました。抗菌効果が長時間持続します。
また、新型立体構造(ダブルオメガ加工)がマスク横のすき間をガードし、顔の形にぴったりフィット。花粉などの侵入をブロックします。口元の空間をしっかりキープできるので、息苦しさを解消し、会話がラクラク。
樹脂製ノーズフィッターとアンチフォグ(防曇)フィルムのダブルのくもり止め!
長時間かけても耳が痛くなりにくいソフトタイプの耳ヒモ。
※参照:花粉の大きさは約0.03mm

材質
ポリエステル不織布、ポリプロピレン不織布
ノーズフィッター/ポリエチレン
耳ひも/ナイロン、ポリウレタン
用途かぜ、花粉、ウイルス対策に。仕様4層構造、銀系抗菌フィルター使用入数(枚)5内容量1パック(5枚)
注意
※洗濯不可。使い捨てタイプです
※有毒ガス・有害粉塵に対して効果はありません。
※万一、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09461681レギュラーサイズ90×175
600
取扱い終了
09461697小さめサイズベビーピンク90×145
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09461681
2020-09-07
用途: 自宅用

風邪予防に購入コスパはまあまあ、問題なく使用できた

対象商品 : 09461681
2013-02-07
用途: 風邪予防
農・林・水産業

色々使ってきた中では一番良い。
水滴溜りがない。

1が参考にしています
対象商品 : 09461681
2009-12-05
用途: 風邪予防

鼻周りはノーズフィッターで良くフィットします。
頬辺りも比較的隙間が開かずに使用できます。
口元も適度な空間があり、マスク内に水滴がたまることも無く快適です。
耳紐はソフトで痛くなることはありません。
どのようなマスクでもそうですが、良いフィット感を得るには、顔型に合わせて微妙な調整が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 09461697
2009-08-20
用途: インフル対策に!
自動車・二輪車・自転車関連業

中々良いマスクがないので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする