曜日別特売

シャーシーブラック

シャーシーブラック - PROSTAFF(プロスタッフ)
(12件のレビュー)

シャーシーやフレーム等に強力な保護皮膜を形成し雨・雪・塩・ホコリ等によるサビやキズを防ぎます。

タイプ油性質量(g)380サイズ(mm)203×66×66内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459746D-40
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09459746
2017-04-27
用途: 自動車のメンテナンス

自動車の下回りの塗装に使用しました。
綺麗な黒色です。

対象商品 : 09459746
2015-11-06
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

対象商品 : 09459746
2010-01-07
用途: 自動車整備

油膜が厚く使い易い

対象商品 : 09459746
2010-01-22
用途: 車検時 足回り塗装

色ののりが良く使いやすい

対象商品 : 09459746
2009-06-18
用途: タイヤハウスの錆び止め
松原商会

塗りやすく乾きが早いので助かります。

対象商品 : 09459746
2009-03-28
用途: 車検時の下廻りの塗装

非常に塗りやすく、臭いもさほどきつくない方だと思います。
塗り上がりも綺麗。

対象商品 : 09459746
2009-02-19
用途: 下回りのサビ止めに使います

乾燥も早くていいです

対象商品 : 09459746
2008-12-22
用途: 当社は省力機械メーカーです。搬送コンベアー等の駆動方法は主にチェーン駆動を採用しています。そのスプロケット&シャフトの防錆の為、以前は、金ニス等を使用しておりました。最近は機械も美麗化が要求されるようになり、ラッカースプレーを使用しておりますが、テスト的にこの商品を試してみましたが、ラッカーより厚く塗装出来、コストも削減出来るので、重宝しております。
建設業・工事業

やはり油性ということもあり、独特の臭いが気になりますが、安全性の為には仕方のないことなのかも.....

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする