間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 工場扇 > ナカトミ

1 件中 1 - 1 件
ナカトミ

45cmツインファン

注文コード:09460306
 
●特長: 
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。
タイヤ付きで移動が簡単。  

●付属品: 
増し締め用ノブ 1個  
●色: 
黒  
●電源(V): 
100(50/60Hz)  
●本体質量(kg): 
約15.6  
●電源コード(m): 
約2.3(VCTF0.75mm2)  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
230/275  
●最大風量(m3/min)50/60Hz: 
198/212  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
73×56×131  
●ファン径(cm): 
45(アルミ3枚羽根)  
●最大風速(m/分)(50Hz/60Hz): 
375/403  
●電流(A)(50/60Hz): 
2.5/2.9  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09460306 TF-45 オープン
¥20,840
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥5,010
離島1個〜¥5,010
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。