工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
スポットエアコン (スポットクーラー)
>
ナカトミ
>
本体
1 件中 1 - 1 件
ナカトミ
首振りツインダクトスポットクーラー
●特長:
冷風2口と自動首振り機能によって、より多人数の冷房に対応
ドレン水の発生が少ないため、排水作業回数が少なくて便利
環境に優しい新冷媒(R407C)採用
●付属品:
冷風ダクト 2本
排熱ダクト 1本
●寸法(mm):
(冷風ダクト)Φ120×450〜550
(排熱ダクト)Φ210×350〜450
●電源(V):
三相200
●本体質量(kg):
約71
●消費電力(W)(50/60Hz):
1800/2200
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
52×47×112(ダクト含まず)
●保護装置:
オーバーロードリレー(コンプレッサ保護)
●使用環境温度(℃):
25〜45(対人用)
●ドレンタンク容量(L):
8
●電流(A)(50/60Hz):
6.7/7.0
●冷媒:
HFC-R407
●圧縮機:
全閉型ロータリー
●冷房電力(kW)(50/60Hz):
4.0/4.5
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SAC-4500
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09460315
SAC-4500
オープン
¥185,900
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
沖縄地方
1個〜
¥12,120
離島
1個〜
¥12,120
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
首振りツインダクトスポットクーラー
ナカトミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF