工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
1 件中 1 - 1 件
ナカトミ
除湿機
●特長:
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用
オゾン層破壊計数0
湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。
自動霜取機能付き
過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵
除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利
持ち運びに便利な取っ手付き
●用途:
衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
●外形寸法(mm):
390×430×835
●電源(V):
単相100
●風量(m
3
/min)50Hz/60Hz:
10/11
●定格電流(A):
7.2/7.2(50/60Hz)
●本体質量(kg):
33
●電源コード(m):
約3
●消費電力(W)(50/60Hz):
590/700
●保護装置:
(圧縮機)サーマルプロテクター
(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
●使用環境温度(℃):
5〜35(周囲温度)
●冷媒:
HFC R407C
●圧縮機:
全閉式ロータリー
●除湿水の処理方法:
15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
●霜取方法:
機械式温度センサー
●使用環境湿度(%):
45〜90(相対湿度)
●除湿能力(L/h):
1.2/1.4
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DM-15
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09460333
DM-15
オープン
¥78,570
¥74,642
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
沖縄地方
1個〜
¥5,010
離島
1個〜
¥5,010
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
除湿機
ナカトミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF