間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
フジテック

マグネット付きミニ工場扇

注文コード:09461051 注文コード:09461051 注文コード:09461051 注文コード:09461051
 
●特長: 
ON・OFFスイッチ式。
小さいのでどこにでも設置できます。
用途に合わせて設置場所を決めて下さい。また、スタンドにはマグネットが付いていますので作業の邪魔にならない垂直面にも貼り付けて設置できます。  

●質量(g): 
約700  
●コード長さ(m): 
約2(VFF0.75mm2)  
●定格電流(A): 
0.17/0.13(50/60Hz)  
●電圧(50/60Hz)(V): 
100  
●風量(m3/min): 
1.0/1.0(50/60Hz)  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
10/8  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
146×87×136  
●ファン径(cm): 
10(アルミ)  
●風速(m/min): 
14.3/14.6(50/60Hz)  
●回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]): 
2400/2800  
●傾斜角度(°): 
360(任意位置)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09461051

KLB-100 オープン
¥1,980 ¥1,881
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧