間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 虫対策 > 虫対策用品

1 件中 1 - 1 件
カモ井加工紙

粘着式ハエ取り「吊るすだけ!」

注文コード:09461094 注文コード:09461094
 
●特長: 
屋外でもその威力を発揮する粘着リボン「吊るすだけ!」
黄色の太くて長い粘着リボン。まさに「吊るすだけ」で、屋内外を問わず使用できます。  

●質量(g): 
65(個装)  
●幅(cm): 
5.5  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
120×35×138(個装)  
●対象害虫: 
イエバエ、コバエ、蛾、蚊  
●内容量: 
1パック(3個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09461094 - ¥390
¥348 ¥331
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。