工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
インバーター
>
富士電機インバーター
1 件中 1 - 1 件
富士電機
制動抵抗器
●質量(kg):
0.8
●寸法H(mm):
188
●電圧(V):
200系列
●寸法D(mm):
55
●寸法W(mm):
67
●寸法H1(mm):
172
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DB2.2-2C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09461146
DB2.2-2C
¥8,600
¥7,277
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
制動抵抗器
富士電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF