間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 小型扇風機

3 件中 1 - 3 件
アピックス

ミニタワーファン(マイナスイオン機能付)

注文コード:09461182,09461191,09461207 注文コード:09461182 注文コード:09461182,09461191,09461207 注文コード:09461191 注文コード:09461207
 
●特長: 
スタイリッシュなボディ&メタリックカラー
マイナスイオン機能  

●材質(本体): 
ABS樹脂、AS  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
31  
●本体質量(kg): 
約2.3  
●電源コード(m): 
約1.8  
●タイマ機能: 
オフタイマ(1/2/4h)  
●電気代の目安: 
1時間当り約0.7円(1kw/h=22円で算出)  
●風量調整: 
3段切替  
●本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm): 
約16×16×48.5  
●首振り: 
自動/約90°  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09461182 AFT-788MI パールホワイト オープン
¥5,480
出荷目安:1日
別送品
返品不可
09461191 AFT-788MI メタリックレッド オープン
¥5,480
出荷目安:1日
別送品
返品不可
09461207 AFT-788MI メタリックブルー オープン
¥5,480
出荷目安:1日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。