間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 工場扇 > フカダック

1 件中 1 - 1 件
フカダック

ジェットターボファン

注文コード:09461173 注文コード:09461173 注文コード:09461173 注文コード:09461173 注文コード:09461173 注文コード:09461173
 
●特長: 
コンパクトサイズで長強力な風が吹き出します。
広い脱衣所に最適!
広い部屋の冷房効果を高めます!
業務用としてもご使用いただけます!  

●用途: 
●ゴルフ場・健康ランドなどの脱衣所に
●エアコンと併用して冷気を循環に
●工場・作業場の効率アップに  

●仕様: 
省スペース・強風加吸器内蔵・60°自動ワイド首振り・ワイヤレスフルリモコン  
●材質: 
HIPS樹脂(耐衝撃性ポリスチレン)  
●本体質量(kg): 
約6.5  
●電源コード(m): 
約2  
●最大消費電力(W): 
100(50Hz)110(60Hz)  
●電源(AC100V): 
50Hz/60Hz  
●最大風速(m/min): 
【強】780(50Hz)800(60Hz)  
●最大風量(m3/min): 
【強】90(50Hz)100(60Hz)  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
240×300×780  
●タイマー時間: 
最小1/最大4(OFFタイマー)  
●送風設定: 
弱・中・強(3段切替)  
●首振り: 
自動首振り全角度60°(上下手動切り替え可能)  
●リモコン: 
単4乾電池2本(電池別売)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09461173 FC-2061F オープン
¥10,380
出荷目安:1日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。