工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式インパクトドライバ
>
ナショナル
1 件中 1 - 1 件
National
充電インパクトドライバー
●特長:
本体プロ仕様。小さなボディに125N.mnoハイパワー。
材料や仕上げに合わせて使い分けるパワー2段切替。
指先で回転速度を自由に調節できる電子スピードコントロール。LEDライト付き。
●付属品:
●プラスチックケース●充電器●電池パックYタイプ(2個付)●ドライバービット♯2(+)65mm
●質量(kg):
1.5(電池パック含む)
●打撃数(min
-1
[回/分]):
Hモード(強)0〜2600
Sモード(弱)0〜2300
●ねじ締め能力:
木ネジ・米松(Φ4.1×38mm)約120本
万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約65本
テクスネジ・鉄(Φ4.0×13mm・板厚1.6mm)約60本
●ボルト締め能力:
ボルト(M10×25mm・板厚10mm高力ボルト、2秒締め)約60本
●チャック:
ワンタッチビットロック方式
●本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm):
158×227×58(電池パック装着時)
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]):
125.0[1280]
●充電時間(分):
30(充放電回数/約300回)
●回転数(回/分):
Hモード(強)0〜2600
Sモード(弱)0〜1800
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
EZ7206YKY-H
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09465041
EZ7206YKY-H
¥22,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
09465041
EZ7206YKY-H
→
08499784
BID-1226
リョービ販売
インパクトドライバ
1台
¥18,950
メーカーに違いがあります
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
充電インパクトドライバー
National
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)