工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
フィルム
2 件中 1 - 2 件
三菱化学MKV
アルトロン109
●特長:
摩擦帯電圧を100V以下に抑えました。 摩擦帯電圧の減衰半減時間は1秒以下の早業です。 フィルム両面でウエルダー加工が可能ですので多様な仕様に加工が可能です。 導電塗料(カーボン)等の脱落による汚染の心配は有りません。 消防法施工令4条の3に適合しますので屋内施工に適しています。
●用途:
クリーンルームの「気流制御用カーテン」 クリーンルームの「機器カバー」 クリーンブース用「間仕切りカーテン」 クリーンルーム用の作業台「マット」
●注意:
※一般品に比べて通電性が優れる為、ウェルダー加工条件にはご注意ください。
●仕様:
防炎登録ナンバー/AT040032新
高周波溶剤着/可
帯電・導電性能/練りこみ
耐溶剤性/あり
●厚さ(mm):
0.3
●色:
透明
●耐電圧:
摩擦耐電圧/0.1kv
●巻数:
30M
●体積抵抗率(Ωcm):
10
9
以下
●半減時間(sec):
0.4
●表面抵抗値(Ω):
1.5×10
9
(両面)
●RED BOOKVol4ページ:
601
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
1370mm
1830mm
幅(mm)
選択解除
1370
1830
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09465723
1370mm
1370
オープン
¥42,400
¥40,280
09465732
1830mm
1830
オープン
¥56,000
¥53,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アルトロン109
三菱化学MKV
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF