DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
(51件のレビュー)

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼 内容量1個
お気に入りに追加
29件中 1~29件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09538094 DDL-310
CADデータダウンロード
1 3 1
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
09538112 DDL-520
CADデータダウンロード
2 5 1.5
オープン
329
362 (税込)
当日出荷
09538121 DDL-625
CADデータダウンロード
2.5 6 1.8
オープン
279
307 (税込)
翌日出荷
09538137 DDL-630
CADデータダウンロード
3 6 2
オープン
319
351 (税込)
当日出荷
09538146 DDL-730
CADデータダウンロード
3 7 2
オープン
319
351 (税込)
当日出荷
09538155 DDL-740
CADデータダウンロード
4 7 2
オープン
339
373 (税込)
当日出荷
09538164 DDL-840
CADデータダウンロード
4 8 2
オープン
329
362 (税込)
当日出荷
09538173 DDL-850
CADデータダウンロード
5 8 2
オープン
319
351 (税込)
欠品中
09538182 DDL-940
CADデータダウンロード
4 9 2.5
オープン
309
340 (税込)
当日出荷
09538191 DDL-950
CADデータダウンロード
5 9 2.5
オープン
349
384 (税込)
当日出荷
09538207 DDL-1040 4 10 3
オープン
339
373 (税込)
当日出荷
09538216 DDL-1050 5 10 3
オープン
329
362 (税込)
当日出荷
09538225 DDL-1060
CADデータダウンロード
6 10 2.5
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
09538234 DDL-1150
CADデータダウンロード
5 11 3
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
09538243 DDL-1170
CADデータダウンロード
7 11 2.5
オープン
369
406 (税込)
当日出荷
09538252 DDL-1260
CADデータダウンロード
6 12 3
オープン
289
318 (税込)
当日出荷
09538261 DDL-1280
CADデータダウンロード
8 12 2.5
オープン
309
340 (税込)
欠品中
09538277 DDL-1360
CADデータダウンロード
6 13 3.5
オープン
339
373 (税込)
翌日出荷
09538286 DDL-1370
CADデータダウンロード
7 13 3
オープン
279
307 (税込)
当日出荷
09538295 DDL-1470
CADデータダウンロード
7 14 3.5
オープン
279
307 (税込)
当日出荷
09538304 DDL-1480
CADデータダウンロード
8 14 3.5
オープン
279
307 (税込)
当日出荷
09538313 DDL-1680 8 16 4
オープン
329
362 (税込)
当日出荷
09538322 DDL-1790
CADデータダウンロード
9 17 4
オープン
329
362 (税込)
翌日出荷
09538331 DDL-1910
CADデータダウンロード
10 19 5
オープン
359
395 (税込)
当日出荷
09538347 DDL-2090
CADデータダウンロード
9 20 6
オープン
349
384 (税込)
5日以内出荷
36793136 DDL-415
CADデータダウンロード
1.5 4 1.2
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
88201215 DDL-310W51 1 3 1.5
オープン
689
758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
09538103 DDL-415X5 1.5 4 1.2
オープン
 
 
取扱い終了
21046287 DDL-1030 3 10 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途:
ダイワリールのギア用ベアリング

ダイワのリールのメインギアのカラーと入れ替えて使用
安心のNMB何も不都合はありません

対象商品:
09538155
2025-02-05
用途:
リールにベアリング追加
製造業

リールねカラーをベアリングに交換で開放型でオイルタイプにできエリアリールに使っています。

2024-09-24
用途:
スピニングリールカスタム
サービス業

スピニングリールカスタムパーツに使用しています。今回は同型番のベアリング交換とスペアパーツとしてリピート購入です。

対象商品:
09538286
2024-04-22
用途:
バイクのオリジナル部品に使用
坂本エンジニアリング 様

絶妙な外径と厚さのベアリング。
オリジナル部品の製作に絶対必要なベアリングです。

対象商品:
09538137
2023-01-16
用途:
リールのメンテナンス
サービス業

日本の釣具メーカーに供給しているので品質は折り紙付き。通常の半値くらいで購入できる。
防錆性の高いケミカルと合わせて使えば、海水面でも問題なく使える。

対象商品:
09538137
2021-11-23
用途:
トイガンメンテに。
農・林・水産業

トイガンメンテに。トリガーのベアリングの予備に。珍しいパーツがあるから助かる。

対象商品:
09538243
2021-09-15
用途:
釣用リールのメンテナンス
株式会社 岩堀工務店 様 (建設業・工事業)

正規品とほぼ同等品が手に入って満足です。海水での使用が多いでメンテ回数が多い方にはお勧めです。

対象商品:
09538295
2021-08-17
用途:
釣用リールの修理
その他業種

様々なリール(10台)のベアリングを交換するため購入。
防錆など特殊加工はされてませんが、性能には十分な商品。
価格はリール純正価格の半分以下
大変助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする