工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
はかり
>
新光電子
2 件中 1 - 2 件
新光電子
汎用電子天びん
●特長:
高精度と丈夫さをコンパクトボディで実現
新開発のMMTS音叉式センサ(特許出願中)高分解が得られノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。省エネ設計とシンプルな機構が、優れた長期安定性と抜群の耐久性を実現しました。
ノイズに強い 携帯電話など周辺からの電波やノイズの影響を受けずに、安定した表示が得られます。
選べる測定モード 重量測定モードの他に個数モードとパーセントモードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切替えにも対応してます。
斬新なデザインとコンパクトなボディ。
操作パネル前面部に曲線を使った斬新なデザイン設計により、操作性を損なわずにコンパクトボディを実現させました。
測定結果を判別するリミット機能。上下限の設定でHI(過量)/OK(適量)/LO(不足)が一目でわかります。
バーグラフ表示で計量可能範囲が一目瞭然。ひょう量に対する使用状態を20分割で表示します。重い風袋を使用したときなど、あとどれ位計れるかなど計量可能範囲が一目でわかります。
●付属品:
ACアダプター、取扱説明書
●電源:
専用ACアダプター
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SJ-620
SJ-6200
外形寸法(mm)
選択解除
235×182×75
265×192×87
計量皿寸法/載台寸法(mm)
選択解除
180×160
ひょう量(g)
選択解除
620
6200
最小表示(g)
選択解除
0.01
0.1
再現性
選択解除
±0.01g
±0.1g
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06794471
SJ-620
235×182×75
620
0.01
±0.01g
¥76,000
¥63,840
06794487
SJ-6200
265×192×87
180×160
6200
0.1
±0.1g
¥76,000
¥63,840
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
汎用電子天びん
新光電子
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF