間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 研削 > ディスクグラインダー > リョービ

1 件中 1 - 1 件
リョービ販売

ジスクグラインダ

注文コード:09466344 注文コード:09466344 注文コード:09466344
 
●特長: 
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載  

●付属品: 
砥石(Φ100・#36)、カニ目スパナ  
●質量(kg): 
1.6  
●電流(A): 
6.3  
●電圧(V): 
単相100  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
11000  
●最大出力(W): 
-  
●電力(W): 
600  
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
271×120×104  
●砥石径(Φmm): 
100  
●握り径(Φmm): 
63  
●RED BOOKVol4ページ: 
552  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09466344 MG-10 オープン
¥5,500 ¥5,225
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。