間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

分岐用カップリング固定式

注文コード:09466676
 
●特長: 
本体がアルミニウムで軽量。  

●用途: 
エアー配管の分岐に。  

●注意: 
※エアー以外の流体に使用しないで下さい。使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。  

●材質: 
(本体)アルミニウム、(カップリング)鋼鉄・真鍮  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜60  
●最高使用圧力(MPa): 
1.5  
●寸法(縦×横)(mm): 
90.5×67  
●適合流体: 
空気  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09466676

TW-2 オープン
¥1,950 ¥1,853
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧