工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
重量用キャスター
>
固定車
>
ウレタン車輪
>
内村キャスター
3 件中 1 - 3 件
内村製作所
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)
●特長:
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
●形状:
固定車
●偏芯E(mm):
-
●材質:
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪/ポリウレタン
●表面処理:
黒色亜鉛メッキ
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
No.604HB-PA [B]
No.605HB-PA [B]
No.606HB-PA [B]
許容荷重(kg)
選択解除
200
300
350
車輪径D(mm)
選択解除
50
65
75
取付高H(mm)
選択解除
68
92
106
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
選択解除
50×50
71×71
取付穴径d(mm)
選択解除
6.5
10.5
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09516211
No.604HB-PA [B]
200
50
68
50×50
6.5
¥3,890
¥2,840
09516227
No.605HB-PA [B]
300
65
92
71×71
10.5
¥6,000
¥4,383
09516236
No.606HB-PA [B]
350
75
106
71×71
10.5
¥6,960
¥5,085
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)
内村製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF