工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
重量用キャスター
>
自在車
>
ウレタン車輪
>
内村キャスター
3 件中 1 - 3 件
内村製作所
100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)
●特長:
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
●形状:
自在車
●材質:
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪/ポリウレタン
●表面処理:
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)
●取付穴径d(mm):
10.5
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
No.107HB-PA
No.108HB-PA
No.109HB-PA
許容荷重(kg)
選択解除
260
350
450
車輪径D(mm)
選択解除
100
130
150
取付高H(mm)
選択解除
130
165
187
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
選択解除
71×71
90×90
偏芯E(mm)
選択解除
22
40
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09516245
No.107HB-PA
260
100
130
71×71
22
¥9,370
¥6,807
09516254
No.108HB-PA
350
130
165
90×90
40
¥13,100
¥9,520
09516263
No.109HB-PA
450
150
187
90×90
40
¥16,000
¥11,628
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)
内村製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF