間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > 重量用キャスター > 自在車 ストッパー付 > ウレタン車輪 > 内村キャスター

3 件中 1 - 3 件
内村製作所

100HB-PAs 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

注文コード:09516272 注文コード:09516281,09516297 注文コード:09516272,09516281,09516297 注文コード:09516272,09516281,09516297
 
●特長: 
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。  

●形状: 
自在車S  
●材質: 
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪/ポリウレタン  

●表面処理: 
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)  
●取付穴径d(mm): 
10.5  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
許容荷重(kg)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
偏芯E(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09516272 No.107HB-PAS 260 100 130 71×71 22 ¥10,500
¥7,630
出荷目安:5日
09516281 No.108HB-PAS 350 130 165 90×90 40 ¥14,400
¥10,461
出荷目安:5日
09516297 No.109HB-PAS 450 150 187 90×90 40 ¥17,500
¥12,712
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。