間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

無災害記録表

注文コード:09468137
 
●特長: 
日付の入ったスチールボードに、事故や災害の有無によって色分けされたマグネットを毎日貼って行くことにより、安全マークの緑十字を完成させるタイプの記録表です。

事故・災害日は橙色・赤色で表示します。
無事故・無災害の日は緑色のプレート  

●付属品: 
緑(大札)(33×50mm)30枚、緑(小札)(33×33mm)3枚
赤(大札)(33×50mm)4枚、赤(小札)(33×33mm)2枚
橙(大札)(33×50mm)4枚、橙(小札)(33×33mm)2枚
数字札(両面)(37×28mm)0〜9(5枚1組)6組・1〜12(6枚1組)1組  

●種別: 
無事故  
●材質: 
スチール  
●文字内容: 
安全第一 連続無事故日数  
●区分: 
無災害記録表  
●寸法(縦×横×厚さ)(mm): 
600×450×13  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09468137

- オープン
¥14,400 ¥13,680
特価
出荷目安:5日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧