工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式ソフトインパクトドライバ
1 件中 1 - 1 件
マキタ
充電式ソフトインパクトドライバ
●特長:
油圧打撃方式による低騒音作業!
新冷却方式で連続作業に強い!
一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付が早い!
●付属品:
+2〜65、四角ビット2〜65、フック、プラスチックケース
●仕様:
ライト付
無断変速
ブレーキ付
正逆転両用
低騒音
●全長(mm):
183
●質量(kg):
1.7(バッテリ含む)
●電源(V):
14.4
●打撃数(min
-1
[回/分]):
0〜1600
●ねじ締め能力(mm):
コーススレッド/22〜125
●ねじ締め能力(mm) 小ねじ:
M4〜M8
●バッテリー容量(Ah):
3.0(リチウムイオン)
●作業量(目安):
1充電あたり(ねじ締め)木ネジ/(Φ4.5×90mm)約95本[TS130D]、(Φ4.2×65mm)約215本[TS130D]、(Φ4.3×65mm)約140本[6960D]
●カーボンブラシ呼び番号:
436
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]):
30(306)
●充電時間(分):
22(目安)
●回転数min
-1
[回/分]:
0〜2400
●ねじ締め能力(mm)ボルト:
M6〜M10
●ねじ締め能力(mm)高力ボルト:
M6〜M8
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TS130DRFX
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09466737
TS130DRFX
¥78,000
¥56,900
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
充電式ソフトインパクトドライバ
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF