工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
切断
>
充電式ジグソー
1 件中 1 - 1 件
マキタ
充電式ジグソー
●特長:
コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動!
●付属品:
ブレード(木工用)B-10・BR-13(鉄工用)B-22各2枚
刃口板
カバープレート
六角棒レンチ
●仕様:
ライト付
無断変速
オービタル機構
集じん機に接続できます。
●全長(mm):
255
●質量(kg):
2.7(バッテリ含む)
●タイプ:
B(ジグソー刃)
●電源(V):
14.4
●切断能力(mm):
(木材)135、(軟鋼板)10、(アルミ板)20、(斜斜切断)左右45°
●ストローク数(min
-1
[回/分]):
0〜2600
●作業量(目安):
1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚
●カーボンブラシ呼び番号:
430
●充電時間(分):
22(目安)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
JV140DRF
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09466755
JV140DRF
¥63,200
¥46,100
¥43,795
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
充電式ジグソー
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)