工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
切断
>
充電式カッタ
1 件中 1 - 1 件
マキタ
充電式チップソーカッタ
●特長:
高速3600回転で優れた切断感。
ワンタッチ着脱、小型ダストボックス。
LEDライト&のぞき窓プレート。
●注意:
※ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。
●付属品:
充電用金工(A-47472)
六角棒レンチ5
並行定規セフティゴーグル
●仕様:
ライト付
ブレーキ付
●質量(kg):
2.5(バッテリ含む)
●電源(V):
14.4
●本体寸法(mm):
300(長さ)×189(幅)×226(高さ)
●刃物外径(mm):
125
●刃物内径(mm):
20
●最大切込深さ(mm)(90°時):
45
●バッテリー容量(Ah):
3.0(リチウムイオン)
●作業量(目安):
1充電あたり/リップ溝径鋼(Cチャン)(厚さ2.3×幅60×高さ30mm)約45本
●充電時間(分):
22(目安)
●回転数min
-1
[回/分]:
3600
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CS540DRF
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09466764
CS540DRF
¥57,000
¥41,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
充電式チップソーカッタ
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF