工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
その他
1 件中 1 - 1 件
マキタ
充電式ピンタッカ
●用途:
内装・家具木工
●付属品:
セフティゴーグル
六角棒レンチ3
ノーズアダプタ
●仕様:
ライト付
打込み深さ調整
空打ち防止
誤発射を防止トリガロック付
●長さ(mm):
使用釘長さ/(ピンネイル)18・25・30・35
●幅(mm):
ピン幅/0.6
●全長(mm):
227
●質量(kg):
2.0(バッテリ含む)
●電源(V):
14.4
●釘装てん数(本):
130
●バッテリー容量(Ah):
3.0(リチウムイオン)
●充電時間(分):
22(目安)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PT350DRF
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09466807
PT350DRF
¥59,000
¥43,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
充電式ピンタッカ
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF