工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
その他
1 件中 1 - 1 件
マキタ
充電式ラジオ
●特長:
防水・耐衝撃のタフネスラジオ!
●注意:
※充電機能はついていません。
●付属品:
ACアダプタ
単三乾電池2本(バックアップ用)
●仕様:
ラジオアラーム機能
目覚ましアラーム機能
居眠り機能
おやすみタイマー機能
●質量(kg):
4.2(バッテリ除く)
●電源(V):
(家庭用)AC100V(50/60Hz)
(スライド式バッテリ)DC9.6・12・14.4・24V
(差し込み式バッテリ)DC9.6・12・14.4・18V
●仕様1:
スライド式リチウムイオン/14.4V
●使用時間:
1充電あたり(2.0Ah)約11、(3.0Ah)約16、(3.3Ah)約17
●周波数帯域(MHz):
FM・テレビ(1〜3ch)76〜108MHz、AM522〜1629kHz
●スピーカー:
76mm(8Ω)×2個
●アンテナ:
(FM・テレビ)ロッドアンテナ、(AM)フェライトバーアンテナ
●出力端子:
ヘッドホンジャック(Φ3.5mm)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MR100
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09466816
MR100
¥19,800
¥14,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
充電式ラジオ
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF