工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
その他
1 件中 1 - 1 件
マキタ
フラッシュライト(充電式懐中電灯)
●特長:
明かりの方向を4段階に調節できる!緊急時の明かりとしても重宝!
●付属品:
予備球
ストラップ
●適合:
適合バッテリ/(リチウムイオン)BL1430、(ニッケル水素)BH1220・BH1220B・BH1220C・BH1233・BH1233B・BH1233C
●質量(kg):
0.36(バッテリ除く)
●能力:
径内4500ルクス以上(照射距離1mの中心部20mm)
●連続使用時間(分):
約220(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ML145
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09466825
ML145
¥3,100
¥2,300
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
フラッシュライト(充電式懐中電灯)
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF