間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > その他

1 件中 1 - 1 件
マキタ

蛍光灯

注文コード:09466834
 
●特長: 
多用途に使える明るい光!  

●注意: 
※バッテリは別売りです  

●付属品: 
フック付ストラップ  
●適合: 
適合バッテリ/(リチウムイオン)BL1430、(ニッケル水素)BH1220・BH1220B・BH1220C・BH1233・BH1233B・BH1233C  
●質量(kg): 
0.4(バッテリ除く)  
●能力: 
(蛍光灯13W)14.4V 照度330ルクス(光源より先方約50cm)
(フラッシュライト)14.4V 照度800ルクス(光源より先方約1m)  

●連続使用時間(分): 
14.4V/3.0Ahバッテリ使用時/(蛍光灯13W)約200、(フラッシュライト)約640  
●RED BOOKVol4ページ: 
544  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09466834 ML144 ¥3,500
¥2,600
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。