間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具アクセサリー > マキタ > 充電器

1 件中 1 - 1 件
マキタ

充電完了メロディ付充電器

注文コード:09466843
 
●特長: 
デジタル通信機能:バッテリ搭載のメモリチップが使用履歴を記憶。充電時にこの履歴を充電器にデジタル通信し、バッテリの状態(高温、満充電後の再充電、過放電など)を判断。最適な方法と時間で充電します。  

●質量(kg): 
1  
●本体寸法(mm): 
164(長さ)×190(幅)×106(高さ)  
●出力電圧(V): 
直流1.7〜18  
●入力電圧(V): 
単相交流100  
●出力電流(A): 
直流9  
●入力周波数(Hz): 
50/60  
●充電時間(分): 
22  
●充電入力容量(VA): 
430  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09466843 DC18RA[JANDC18RA] ¥16,000
¥11,700
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。