間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 研削 > 充電式ディスクグラインダ

1 件中 1 - 1 件
日立工機

コードレスディスクグラインダ

注文コード:09466904
 
●特長: 
軽量コンパクトボディ!
切断作業もこなす強力パワー!
電池残量表示付!  

●付属品: 
レジノイドトイシ(A36Q)
スパナ
ケース  

●仕様: 
レジノイドトイシ(A36Q)
スパナ
ケース  

●質量(kg): 
1.9  
●砥石寸法(mm): 
100(外径)×4(厚さ)×15(穴径)(標準付属品)  
●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm): 
10(1.5)×10  
●蓄電池電圧(V): 
14.4  
●蓄電池形名: 
BSL1430(冷却対応)  
●充電器形名: 
UC14YSL(冷却機能付)  
●充電時間(分): 
22  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09466904 G 14DSL(SLCK) ¥39,000
¥28,500
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09793901
充電器

日立工機

UC14YSL

1個

¥14,080

09793917
リチウムイオン電池

日立工機

BSL1430

1個

¥14,462

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。