工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
集塵・ブロワ
>
集塵機
1 件中 1 - 1 件
日立工機
小型集じん機
●特長:
連動コンセント付(ポッキンプラグ対応)180〜1050Wまでの電動工具との接続可能!
●付属品:
メッシュバッグ
紙フィルタ×5枚
ホースカバーセット(ホースカバー1本、ホースバンド3本)
すき間用吸口
●質量(kg):
2.2
●電源(V):
単相100
●消費電力(W):
450
●ホース内径(Φmm):
25
●ホース長さ(m):
5
●最大真空到達度 (kPa):
6.6(670mm水柱)
●コード:
3芯
●最大風量(m
3
/min):
3.3
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
R 30Y3
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09466913
R 30Y3
¥37,500
¥27,400
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
小型集じん機
日立工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF