間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > マスク > 防毒マスク > 興研 > 面体

1 件中 1 - 1 件
興研

防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット

注文コード:09467403 注文コード:09467403
 
●特長: 
軽量・小型の防毒マスク
肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体
排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造
専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。  

●用途: 
化学物質からの呼吸器の保護に  

●種別: 
防毒マスク  
●質量(g): 
吸気缶/3.85(±2.5)  
●本体質量(g): 
74(±15)  
●国家検定合格番号: 
第TN266号  
●除毒能力(分): 
90以上  
●排気抵抗(Pa): 
35±15  
●適合吸収缶: 
KGC-10FA(国家検定・JIS規格/ホルムアルデヒド用規格なし)  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09467403 G-7(ホルムアルデヒド用)
¥2,360
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。