工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全靴・安全スニーカー
>
インソール・靴磨き・消臭スプレー
>
消臭スプレー
1 件中 1 - 1 件
SSLヘルスケア
Dr.Scholl フレッシュフィート フットスプレー
●特長:
サラサラのパウダーインで、汗とニオイを抑え、抗菌剤が不快なニオイの原因となるバクテリアを除去します。
ストッキングの上からでもご使用になれます。
シトラスミントの香り。
●用途:
足の消臭に
●注意:
※パウダーがストッキングに付着することがあります。
●仕様:
LPガス使用
●成分:
ミリスチン酸イソプロピル、メチルシクポリシロキサン、ポリオキシエチレン、イソプロピルメチルフェノール、クロルヒドロキシアルミニウム、タルク、メチルポリシロキサン共重合体、オクチルドデカノール、チャ乾留液、エタノール、香料、液化石油ガス
●材質:
缶/スチール、キャプ・フィルム/プラスチック
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
175×45×45
●内容量(mL):
150
●香り:
シトラスミントの香り
●使用上の注意:
よく振って、足から10cm以上離してお使いください。
同じ場所に3秒以上の噴霧、目の周囲、粘膜への使用は避けましょう。
傷や腫れ物、湿疹等がある場合、またかぶれやすい方はご使用できません。
万一、異常が現れたときは皮膚専門医にご相談ください。
火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
火の中に入れないこと。
使い切って捨てること。
捨てる時は、
●内容量:
1本(150mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
80035
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09467421
80035
¥800
¥698
¥663
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
Dr.Scholl フレッシュフィート フットスプレー
SSLヘルスケア
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)