工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全靴・安全スニーカー
>
インソール・靴磨き・消臭スプレー
>
消臭スプレー
1 件中 1 - 1 件
SSLヘルスケア
Dr.Scholl 消臭・抗菌靴スプレー
●特長:
発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。
この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。
ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。
無香性
●用途:
靴の消臭、抗菌に
●仕様:
LPガス使用
●成分:
アルコール類(48ml)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール
●材質:
缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE
●容量(mL):
150
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
180×45×45
●使用上の注意:
よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。
スプレーしたあと1〜2分してから靴をはいてください。
足や皮膚には直接使用しないでください。
幼児の手の届かないところに保管して下さい。
アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。
炎や火気の近くで使用しないこと。
火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
●RED BOOKVol4ページ:
727
●内容量:
1本(150mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
4003591
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09467437
4003591
¥900
¥748
¥711
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
Dr.Scholl 消臭・抗菌靴スプレー
SSLヘルスケア
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF