工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全靴・安全スニーカー
>
インソール・靴磨き・消臭スプレー
>
消臭スプレー
1 件中 1 - 1 件
SSLヘルスケア
Dr.Scholl フレッシュステップレディ
●特長:
天然消臭成分により、サッとひと吹きするだけで靴の中のニオイを取り、除菌剤が不快なニオイの原因となるバクテリアを除去します。
あらゆるタイプの履物に。
さわやかなベビーパウダーの香り。
●用途:
靴の消臭に
●仕様:
LPガス使用
●成分:
アルコール類/48ml、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール
●材質:
缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
175×45×45
●内容量(mL):
150
●香り:
ベビーパウダーの香り
●使用上の注意:
よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。
スプレーしたあと1〜2分してから靴をはいてください。
足や皮膚には直接使用しないでください。
幼児の手の届かないところに保管して下さい。
アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。
炎や火気の近くで使用しないこと。
火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
●内容量:
1本(150mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
80039
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09467446
80039
¥800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
Dr.Scholl フレッシュステップレディ
SSLヘルスケア
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF