間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > 引き締め機

1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

帯鉄用引締機

注文コード:09467464
 
●注意: 
※取扱い説明書は英語で記載されております。  

●種別: 
帯鉄用引締機  
●型式: 
片締用  
●全長(mm): 
300  
●質量(kg): 
19.9  
●帯鉄厚(mm): 
最大0.7  
●帯鉄幅(mm): 
13〜19  
●RED BOOKVol4ページ: 
1017  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09467464 BT-19 オープン
¥12,000
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

シール

昌弘機工

商品点数:2

¥2,300〜

KKシール

コジマ

商品点数:11

¥2,140〜

KKシール(メッキタイプ)

コジマ

商品点数:2

¥3,420〜

オーバーラップシール

コジマ

商品点数:6

¥3,000〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。