間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 高圧洗浄機・スチームクリーナー > 高圧洗浄機

1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

高圧洗浄機 静音タイプ

注文コード:09468094 注文コード:09468094
 
●特長: 
●コンデンサーモーター搭載で静音性抜群!
●8m高圧ホースで取り回しラクラク!
●給水ホースやワンタッチカプラー付!
●噴射切替自由!ストレート〜幅広まで  

●付属品: 
高圧ホース8m、給水ホース3m、洗剤用タンク付ノズル、スパナ、ノズルクリーナー  
●質量(kg): 
12  
●電源(V): 
AC100  
●コード長さ(m): 
約3  
●本体寸法(mm): 
230×250×570  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
900/1250  
●騒音値(dB): 
(50Hz)69〜71/(60Hz)73〜75dB
(暗騒音)38  

●吐出圧力(MPa): 
(50/60Hz)5.0/6.5  
●消費電流(A)(50/60Hz): 
10/13  
●定格使用時間(分): 
30  
●吐出水量: 
上水道(圧力0.3Mpa以下)  
●供給水温(℃): 
2〜40  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09468094 WM-110
¥14,800
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

10075046
EM 延長高圧ホース5M

EARTH MAN

WMP-2

1個

¥1,980

10075055
EM ターボノズル

EARTH MAN

WMP-1

1個

¥1,280

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。