間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 保温・保冷・凍結容器、クーラーボックス > クーラーボックス、箱、容器

1 件中 1 - 1 件
アズワン

キャリングクーラー

注文コード:09468952
 
●特長: 
遮光・断熱に優れています。  

●材質: 
アルミニウム、発泡ポロエチレン  
●容量(L): 
23.5  
●内寸法(mm): 
380×240×260  
●アズワン品番: 
5-234-02  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09468952 240型 ¥23,600
¥22,420 ¥21,299
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。