工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
保温・保冷・凍結容器、クーラーボックス
>
保冷剤
1 件中 1 - 1 件
アズワン
ソフトクールン
●特長:
-20℃でも凍らず、湾曲した場所にも使いやすくなっています。
繰り返し使用でき、廃棄時は燃えるゴミとして処分できます。
●材質:
外装/POフィルム、中身/特殊高分子吸収剤・エタノール付着(特許申請中)
●質量(g):
1100
●サイズ(mm):
190×340×25
●アズワン品番:
0-3696-01
●保冷時間(h):
6〜8
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
0-3696-01
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09469074
0-3696-01
¥1,600
¥1,440
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ソフトクールン
アズワン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF