間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
アズワン

凍結処理容器

注文コード:09469731
 
●特長: 
プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。
細胞の高い生存回収率が得られます。  

●仕様: 
チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8〜2ml)約7〜8本、ガラスアンプル(1ml)約9〜10本  
●材質: 
PP(ポリプロピレン)  
●質量(g): 
約200  
●耐熱温度(℃): 
-80〜+40  
●アズワン品番: 
1-6263-01  
●胴内径×胴外径×全高(mm): 
Φ50×Φ69×109  
●入数(個): 
6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09469731

BICELL ¥18,000
¥17,100 ¥16,245
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧