工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除機
>
乾式
2 件中 1 - 2 件
パナソニック(Panasonic)
紙パック式掃除機 MC-A14C
●特長:
わずか2.8Kgの小型・軽量ボディ!
●付属品:
すき間用ノズル
●質量(kg):
2.8
●消費電力(W):
650
●コード長さ(m):
5
●吸込仕事率(W):
200
●運転音(dB):
62
●本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm):
256×299×229
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MC-A14C-G
MC-A14C-R
色
選択解除
赤
緑
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09469844
MC-A14C-R
赤
オープン
¥9,000
09469853
MC-A14C-G
緑
オープン
¥9,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
紙パック式掃除機 MC-A14C
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF