間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ホース > ブレードホース > トヨックス(TOYOX) > トヨロンホース > トヨロンホース 寸法(9×15)

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 電動・空圧・油圧工具 > 空圧機器 > ホース > ホース

27 件中 1 - 27 件
トヨックス(TOYOX)

トヨロンホース

注文コード:08597251,08597267,08597276,09482216,09482225,09482234,09482243,09482252,09482261,09482277,09482286,09482295,09482304,09482313,09482322,09482331,09482347,09482356,09482365,09482374,09482383,09482392,09482401,09482417,09482426,09482435,09482444 注文コード:08597251,08597267,08597276,09482216,09482225,09482234,09482243,09482252,09482261,09482277,09482286,09482295,09482304,09482313,09482322,09482331,09482347,09482356,09482365,09482374,09482383,09482392,09482401,09482417,09482426,09482435,09482444 注文コード:08597251,08597267,08597276,09482216,09482225,09482234,09482243,09482252,09482261,09482277,09482286,09482295,09482304,09482313,09482322,09482331,09482347,09482356,09482365,09482374,09482383,09482392,09482401,09482417,09482426,09482435,09482444
 
●特長: 
安定した耐圧性能は耐圧樹脂ホースの業界標準品。
柔らかいので、金具への挿入がラク。配管作業のスピードアップ
透明なので内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単。
高弾性樹脂使用により、耐久性に優れています。  

●用途: 
工場設備配管・各種機械組込用ホース
工作機械・組立てロボット・成形機・印刷機等  

●ホース寸法(mm): 
9×15  
●色: 
ブルー透明イメージライン入り  
●流体: 
水・油・薬品・粉体・空気  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜60  
●使用圧力(MPa): 
0〜1.0  
●最小曲半径: 
ホース内径の約5倍  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ホース寸法(全長)(m)
質量(kg)
材質(ホース)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
破裂圧力(Mpa[kgf/cm2])
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

自動車
カタログ
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08597251 TR-9 10 1.5 編上げホース
主材質:軟質塩化ビニール
補強材:ポリエステル糸
0〜1.0(0〜10) (23℃)5.0(50) 836 1038 292 オープン
¥2,360
出荷目安:1日
08597267 TR-9 50 7.5 編上げホース
主材質:軟質塩化ビニール
補強材:ポリエステル糸
0〜1.0(0〜10) (23℃)5.0(50) 836 1038 292 オープン
¥11,800
出荷目安:5日
08597276 TR-9 100 15 編上げホース
主材質:軟質塩化ビニール
補強材:ポリエステル糸
0〜1.0(0〜10) (23℃)5.0(50) 836 1038 292 オープン
¥20,740
出荷目安:5日
09482216 TR-9 1 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
1038 292 オープン
¥236
出荷目安:1日
09482225 TR-9 2 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
1038 292 オープン
¥472
出荷目安:1日
09482234 TR-9 3 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
1038 292 オープン
¥708
出荷目安:1日
09482243 TR-9 4 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
1038 292 オープン
¥944
出荷目安:1日
09482252 TR-9 5 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
1038 292 オープン
¥1,180
出荷目安:1日
09482261 TR-9 6 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
1038 292 オープン
¥1,416
出荷目安:1日
09482277 TR-9 7 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
1038 292 オープン
¥1,652
出荷目安:1日
09482286 TR-9 8 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
1038 292 オープン
¥1,888
出荷目安:1日
09482295 TR-9 9 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
1038 292 オープン
¥2,124
出荷目安:1日
09482304 TR-9 11 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥2,596
出荷目安:5日
09482313 TR-9 12 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥2,832
出荷目安:5日
09482322 TR-9 13 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥3,068
出荷目安:5日
09482331 TR-9 14 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥3,304
出荷目安:5日
09482347 TR-9 15 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥3,540
出荷目安:5日
09482356 TR-9 16 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥3,776
出荷目安:5日
09482365 TR-9 17 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥4,012
出荷目安:5日
09482374 TR-9 18 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥4,248
出荷目安:5日
09482383 TR-9 19 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥4,484
出荷目安:5日
09482392 TR-9 20 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
1038 292 オープン
¥4,720
出荷目安:5日
09482401 TR-9 25 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥5,900
出荷目安:5日
09482417 TR-9 30 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥7,080
出荷目安:5日
09482426 TR-9 35 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥8,260
出荷目安:5日
09482435 TR-9 40 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥9,440
出荷目安:5日
09482444 TR-9 45 編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
オープン
¥10,620
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。